GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土木建築関連
GARDENA(ガルデナ)の レーキ/トンボ/ジョレン
GARDENA(ガルデナ)の 爪レーキ
コンビシステム 芝生レーキ 60cm幅 3381-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956520
品番
901044901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
芝生から刈り取った草や葉を最適に取り除けるレーキ。作業幅60cmのため比較的小さな場所に最適。
柄(棒のハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
レーキとして。芝生/落ち葉/枯れ葉/園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/草/葉/ギャザーレーキ/作業幅/草取りバー
材質
高品質スチール、Duroplastコーティング
質量(g)
900
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×59×11.5
先幅(mm)
500
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません