GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土木建築関連
GARDENA(ガルデナ)の レーキ/トンボ/ジョレン
GARDENA(ガルデナ)の 爪レーキ
コンビシステム Cutter Rake 3392-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956538
品番
901045401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
コケや茅を取り除くことができ、レーキを回すことで、庭のゴミを掻き取ることができます。
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
レーキとして。芝生/土/整備/園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/草/葉/根/ギャザーレーキ/作業幅/草取りバー
材質
亜鉛メッキメタル
幅(mm)
360
質量(g)
930
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×18.5×14
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません