本体

F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 47957116 F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 47957116 F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 47957116 F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 47957116

加熱式カーペットクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47957116 品番F3-SW02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。
ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温〜約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。
水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。
10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。

付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)約3736 電源(V)100 50Hz/60Hz 消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000 電源コード(m)0.487 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く) タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250 動作周囲温度(℃)0-50 ホース長さ(cm)サクションホース:約170 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4相当 ヒーター温度(℃)40/60
注意
※本製品で洗えないもの・水に弱い製品、素材(革製品、毛皮、白木の家具、ニス塗りの木製品、絹(シルク)、ウール、アンゴラ、アセテート、レーヨン、キュプラ、和紙など)・美術工芸品、和装品、漆器、フローリングやテーブルなどの傷つきやすい面、感染症の疑いがある汚れや吐瀉物などが付着した素材ハードフロアで本製品を使用いただく場合は洗浄に関する推奨事項について床材メーカーにお問合せください。カーペットにご使用いただく場合は下のフローリングやウッドフロアへの損傷を防ぐため防水シートなどを敷いてご使用ください

商品説明動画

【加熱式カーペットクリーナーの使い方】F3-SW02WH - フィールドスリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする