CA-G10-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959161

 

CA-G10-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959161
CA-G10-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959161
CA-G10-1-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959161

ライトアングルチェックバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)320接続方式ガスケット取付形注文コード47959161品番CA-G10-1-20
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1 1/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)320バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする