NACHI(不二越)
ライトアングルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
320
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47959177
品番
CA-G10-2-20
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
320
バルブ種類
方向制御弁