CA-T06-2-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959204

 

CA-T06-2-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959204
CA-T06-2-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959204
CA-T06-2-20 ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越) 47959204

ライトアングルチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)110接続方式ねじ接続形注文コード47959204品番CA-T06-2-20
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)110バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする