NACHI(不二越)
ライトアングルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
流量(L/min)
320
接続方式
ねじ接続形
注文コード
47959222
品番
CA-T10-2-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
流量・接続方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
320
バルブ種類
方向制御弁