ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
実装タイプ
スルーホール
仕様
PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、60A超、FairchildSemiconductor
注文コード
47959303
品番
FDP030N06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・仕様・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、60A超、FairchildSemiconductor
幅(mm)
4.7
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
231
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
120193
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
3.2
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20・20