NACHI(不二越)
油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
75
注文コード
47959317
品番
CFR-F06-30
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
75
バルブ種類
流量制御弁