NACHI(不二越)
スロットル(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47959344
品番
CFR-G10-10
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
190
バルブ種類
流量制御弁