ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 実装タイプ表面実装 注文コード47959933 品番NVMFD5C462NLT1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は実装タイプ・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る
ピン数(ピン)8 動作温度(℃)175 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDFN 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)50 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)84 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)7.7 最大ゲートしきい値電圧(V)2.2 最小ゲートしきい値電圧(V)1.2 最大ゲート-ソース間電圧(V)±20 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする