ON Semiconductor デュアル PNP トランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様デュアルマッチドバイポーラトランジスタ、ONSemiconductor.ベースエミッタ電圧(VBE)及び電流ゲイン(hFE)にマッチするシングルパッケージのNPN又はPNPバイポーラトランジスタのペアです。 注文コード47960509 品番NST65010MW6T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様デュアルマッチドバイポーラトランジスタ、ONSemiconductor.ベースエミッタ電圧(VBE)及び電流ゲイン(hFE)にマッチするシングルパッケージのNPN又はPNPバイポーラトランジスタのペアです。 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT363(SC88) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)65 最大パワー消費(mW)380 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-80 トランジスタ構成絶縁型 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン220 最大動作周波数(MHz)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする