SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
PCデータ収集機器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-10〜60
注文コード
47961927
品番
6GK5004-1GL10-1AB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【バスタイプ】イーサネット
入力方式
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜60
併用可能製品
産業用イーサネットネットワーク
入力数
4