ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
出力電流(A)
【ピーク】3
実装タイプ
表面実装
注文コード
47962767
品番
FAN3100TSX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローサイドMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
1.7
出力電流(A)
【ピーク】3
出力点数
1
ピン数(ピン)
5
極性
反転、非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5〜18
ドライバ数
1
トポロジー
ローサイド
入力ロジック互換性
TTL