ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor
注文コード
47964465
品番
TIP30CTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
PNP
最大DCコレクタ電流(A)
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
100
パッケージ
TO220
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
30
最小DC電流ゲイン
15
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
幅(mm)
4.83
仕様
パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor
最大動作周波数(MHz)
1