トランジスタタイプPNP
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
最小DC電流ゲイン50
トランジスタ構成シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
ピン数(ピン)3
1チップ当たりのエレメント数1
仕様小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
最大DCコレクタ電流(mA)800
最大動作周波数(MHz)200
最大パワー消費(mW)350
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応