ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(8000個)
仕様
小信号NPNトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
注文コード
47964648
品番
MMBT3904SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40
パッケージ
SOT923F
実装タイプ
表面実装
最小DC電流ゲイン
100
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
幅(mm)
0.65
仕様
小信号NPNトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
最大DCコレクタ電流(mA)
200
最大動作周波数(MHz)
300
最大パワー消費(mW)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応