仕様小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
幅(mm)3.86
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO92
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
最大パワー消費(W)1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン40
最大動作周波数(MHz)50