仕様ダーリントンNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3Tab
動作温度(℃)-55
パッケージSOT223
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)1.5
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)12
最大コレクタカットオフ電流(μA)0.2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2
最大コレクタ-ベース間電圧(V)100
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン1000