仕様ダーリントンNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)150
パッケージTO220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタカットオフ電流(μA)200、500
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)2
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)100
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン750