ON Semiconductor NPN ダーリントンペア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 実装タイプ表面実装 注文コード47967868 品番BSP52T3G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は実装タイプ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.NPNダーリントントランジスタ、ONSemiconductor ピン数(ピン)31(Tab) 動作温度(℃)-65 パッケージSOT223 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大連続コレクタ電流(A)1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.3 最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)1.9 最大コレクタ-ベース間電圧(V)90 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする