スライドカッター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47967966 品番 SPT40W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

6枚までまとめて裁断できる
収納場所をとらないスリム型
握りやすい大きなスライダーを採用
刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい
裁断幅は300mm(A4長手)まで

付属品交換用スライダー(刃つき)1個 材質ABS ホワイト 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51 裁断幅(mm)300(A4まで) 最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道) 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
コピー用紙裁断
小林急便 様 (運輸・通信業)

大きい物を買ったけど、なかなか準備が面倒なので、今回コンパクトのこれを購入しました。
机の脇に置いて置けて、必要な時に使える。
切る味も申し分無いです。
予備の刃も付いて要るので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする