浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の レーキ/トンボ/ジョレン
浅野木工所の レーキ/トンボ
木製ならしレーキ(組立式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47968325
品番
#11034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
グラウンド整備、土ならし作業にお使いいただけます。
用途
グラウンド整備、土ならし、土間ならし等。
質量(g)
1400
頭部寸法(mm)
600×80
柄長さ(mm)
1800
頭部幅(mm)
600
注意
※こちらの商品はお客様ご自身で組み立てていただく商品です。組み立て金具付き。