バッテリーチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47968919 品番 G10JP
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。
本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。
つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。
充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。
充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。
充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。
リチウムイオンバッテリーにも対応しています。
過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。
完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。
13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ)
6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。

寸法(mm)208×94×60 質量(g)1500 充電電流(A)10 コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182 モードパワーサプライモード:〇 最大出力電力(W)150 適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー 適正電圧(V)6&12 入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする