UC2000-30GM70-IE2R2-V15 Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形 PEPPERL+FUCHS 47970363

Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47970363 品番UC2000-30GM70-IE2R2-V15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
仕様M30シングル;デュアルスイッチ.PepperlandFuchsのM30シングル及びデュアルスイッチです。.ステンレススチールボディ調整可能なスイッチ付き出力同期化特性ヒステリシス及びウィンドウモード調整可能な音響出力及び感度滑らかな固体、液体又は粉体物質の検出用スイッチング電流200mA及び無負荷電流50mA互換リードタイプ、M12、5ピン、プラグイン 出力方式NO、PNP 電源電圧(V)DC20〜30 保護等級IP65 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 本体形状バレル形 検出範囲(mm)100〜2000 ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ スイッチング電流(A)300 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)30 トランスデューサ周波数(kHz)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする