仕様Siemens円筒型超音波近接スイッチBERO3RG64シリーズ.超音波近接スイッチ200/400/700mm円筒型バージョンストレート又はアングルタイプPNPスイッチング出力ティーチインにより構成可能(スイッチング出力タイプ)LEDステータス表示
直径(Φmm)18
出力方式PNP
電源電圧(V)DC20〜30
保護等級IP67
材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅
本体形状バレル形
検出範囲(mm)20〜250
ターミナルタイプM12コネクタ
スイッチング電流(A)150
短絡過負荷保護あり
最大DC電圧(V)30
逆極性保護あり
トランスデューサ周波数(kHz)400