仕様ソナーBERO3RG60-超音波センサ、スイッチング出力.6000mmまでの超音波近接スイッチ円筒型設計スイッチング出力ポテンショメータで2つの切り替えリミットを構成可能バックグラウンドフェードLEDステータスディスプレイコレクタのバージョン
直径(Φmm)30
出力方式PNP
電源電圧(V)DC12〜30
保護等級IP65
材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき
本体形状バレル形
検出範囲(mm)200〜1300
ターミナルタイプM12コネクタ
スイッチング電流(A)300
最大DC電圧(V)30
トランスデューサ周波数(kHz)200