3RG6113-3BF00 Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形 PEPPERL+FUCHS 47970738

Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47970738 品番3RG6113-3BF00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
仕様メーカー品番3RG6115-3BF00常時開メーカー品番3RG6115-3BE00:常時閉.ソナーBERO3RG61-超音波センサ、スイッチング及びアナログ出力.最大検出距離10000mmの超音波近接スイッチ円柱形M30及びM80スイッチングとアナログ出力により、コントローラでの測定値の処理が可能ポテンショメータを使用して2つのスイッチングレンジリミットを設定可能バックグラウンドのフェードLEDステータスディスプレイコレクタのバージョン 直径(Φmm)30 出力方式PNP 電源電圧(V)DC12〜30 保護等級IP65 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 本体形状バレル形 検出範囲(mm)200〜1300 ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ スイッチング電流(A)300 最大DC電圧(V)30 トランスデューサ周波数(kHz)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする