UB4000-30GM-E4-V15 Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形 PEPPERL+FUCHS 47970853

Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47970853 品番UB4000-30GM-E4-V15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
仕様M30シングルスイッチ及びプログラマ.スイッチ.ニッケルめっき黄銅ボディ5種類の出力機能を設定可能同期機能及び無効化機能圧縮空気の影響なし互換性のあるリードタイプはM12、5ピン、プラグイン取り付けブラケットについては品番;280-6866280-6866を確認.プログラマ.ケーブルを接続する必要がなくなり、2つのボタンのみを使用してプログラミングを実行可能。プログラミングユニットを取り外したり、電源をオフにした場合、スイッチング距離と機能が保持される 長さ(mm)108 直径(Φmm)40 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10〜30 保護等級IP65 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 本体形状バレル形 検出範囲(mm)200〜4000 ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)30 トランスデューサ周波数(kHz)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする