6GR6221-3AB00-PF Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形 PEPPERL+FUCHS 47971054

Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47971054 品番6GR6221-3AB00-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
仕様Siemens円筒型超音波近接スイッチBERO3RG64シリーズ.超音波近接スイッチ200/400/700mm円筒型バージョンストレート又はアングルタイプPNPスイッチング出力ティーチインにより構成可能(スイッチング出力タイプ)LEDステータス表示 直径(Φmm)18 出力方式PNP 電源電圧(V)DC20〜30 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 本体形状バレル形 検出範囲(mm)25〜400 ターミナルタイプM12コネクタ 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)30 スイッチング周波数(Hz)10 逆極性保護あり トランスデューサ周波数(kHz)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする