UB300-18GM40-E5-V1 Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形 PEPPERL+FUCHS 47971124

Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47971124 品番UB300-18GM40-E5-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
仕様M18シングル;amp;デュアルスイッチ.ニッケルめっき黄銅ボディスイッチング電流200mA及び無負荷電流50mA 長さ(mm)50.2 出力方式PNP 電源電圧(V)DC10〜30 保護等級IP67 材質(ハウジング)NickelPlatedBrass 本体形状バレル形 検出範囲(mm)30〜300 ターミナルタイプ4-PinM12Connector 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)30 トランスデューサ周波数(kHz)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする