仕様M12シングルスイッチ.ニッケルめっき黄銅ボディ5つの異なる出力機能を設定可能スイッチング電流100mA及び無負荷電流30mA取り付けブラケットについては品番;280-6844280-6844を確認
長さ(mm)70
直径(Φmm)12
出力方式PNP
電源電圧(V)DC10〜30
保護等級IP67
材質(ハウジング)NickelPlatedBrass
本体形状バレル形
検出範囲(mm)30〜400
ターミナルタイプ4-PinM12Connector
短絡過負荷保護あり
最大DC電圧(V)30
トランスデューサ周波数(kHz)310