PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47971219
品番
UB500-18GM75-I-V15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
85
直径(Φmm)
18
出力方式
アナログ
電源電圧(V)
DC10〜30
保護等級
IP65
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
30〜500
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ
短絡過負荷保護
Y
最大DC電圧(V)
30
トランスデューサ周波数(kHz)
380