仕様M30シングルスイッチ及びプログラマ.スイッチ.ニッケルめっき黄銅ボディ5種類の出力機能を設定可能同期機能及び無効化機能圧縮空気の影響なし互換性のあるリードタイプはM12、5ピン、プラグイン取り付けブラケットについては品番;280-6866280-6866を確認.プログラマ.ケーブルを接続する必要がなくなり、2つのボタンのみを使用してプログラミングを実行可能。プログラミングユニットを取り外したり、電源をオフにした場合、スイッチング距離と機能が保持される
長さ(mm)94
直径(Φmm)30
出力方式PNP
電源電圧(V)DC10〜30
保護等級IP65
材質(ハウジング)NickelPlatedBrass
本体形状バレル形
検出範囲(mm)30〜500
ターミナルタイプ5-PinM12Connector
短絡過負荷保護あり
最大DC電圧(V)30
トランスデューサ周波数(kHz)380