仕様M30シングル;デュアルスイッチ.PepperlandFuchsのM30シングル及びデュアルスイッチです。.ステンレススチールボディ調整可能なスイッチ付き出力同期化特性ヒステリシス及びウィンドウモード調整可能な音響出力及び感度滑らかな固体、液体又は粉体物質の検出用スイッチング電流200mA及び無負荷電流50mA互換リードタイプ、M12、5ピン、プラグイン
長さ(mm)139.5
直径(Φmm)73
出力方式PNP
電源電圧(V)DC10〜30
保護等級IP65
材質(ハウジング)PBT
本体形状バレル形
検出範囲(mm)350〜6000
ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ
短絡過負荷保護あり
最大DC電圧(V)30
トランスデューサ周波数(kHz)65