仕様メーカー品番3RG6115-3BF00常時開メーカー品番3RG6115-3BE00:常時閉.ソナーBERO3RG61-超音波センサ、スイッチング及びアナログ出力.最大検出距離10000mmの超音波近接スイッチ円柱形M30及びM80スイッチングとアナログ出力により、コントローラでの測定値の処理が可能ポテンショメータを使用して2つのスイッチングレンジリミットを設定可能バックグラウンドのフェードLEDステータスディスプレイコレクタのバージョン
直径(Φmm)48
出力方式PNP
電源電圧(V)DC12〜30
保護等級IP65
材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき
本体形状バレル形
検出範囲(mm)400〜3000
ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ
スイッチング電流(A)300
最大DC電圧(V)30
トランスデューサ周波数(kHz)120