仕様CE.ソナーBERO3RG62-超音波センサ、スイッチング又はアナログ出力.超音波近接スイッチ、300/1000mm円筒型設計スイッチング又はアナログ出力ポテンショメータを使用して、又はティーチインで調整可能フォアグラウンドサプレッション及びバックグラウンドサプレッション同期可能、多重操作反射ボタン及びスイッチ操作モード、1方向光バリア可能LEDステータス表示
直径(Φmm)18
出力方式PNP
電源電圧(V)DC12〜30
保護等級IP67
材質(ハウジング)NickelPlatedBrass
本体形状バレル形
検出範囲(mm)5〜30
ターミナルタイプ4-PinM12Connector
スイッチング電流(A)150
最大DC電圧(V)30
トランスデューサ周波数(kHz)400