3RG6014-3AD00-PF Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形 PEPPERL+FUCHS 47971788

Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47971788 品番3RG6014-3AD00-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ソナーBERO3RG60-超音波センサ、スイッチング出力.6000mmまでの超音波近接スイッチ円筒型設計スイッチング出力ポテンショメータで2つの切り替えリミットを構成可能バックグラウンドフェードLEDステータスディスプレイコレクタのバージョン 長さ(mm)153 直径(Φmm)65 出力方式PNP 電源電圧(V)DC12〜30 保護等級IP65 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 本体形状バレル形 検出範囲(mm)600〜6000 ターミナルタイプM12コネクタ 最大DC電圧(V)30 トランスデューサ周波数(kHz)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする