仕様小信号NPNトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor
寸法(mm)2.9×1.3×0.97
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)25
最大パワー消費(mW)200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)30
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)800
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン40
最大動作周波数(MHz)1