仕様先頭にSの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.高電圧トランジスタ、ONSemiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK(TO252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400
最大パワー消費(W)1.56
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)500
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン10
最大動作周波数(MHz)10