曜日別特売

電磁比例方向流量制御弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)100/(定格)40注文コード47975812品番ESD-G03-C540-A-12
参考基準価格(税別)¥300,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)100/(定格)40バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする