ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
パワーNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
注文コード
47975963
品番
BD241CTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パワーNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
4.5
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
100
最大パワー消費(W)
40
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
3
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
10