G-G03-B-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976905

 

G-G03-B-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976905
G-G03-B-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976905
G-G03-B-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976905

油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)20接続方式ガスケット取付形注文コード47976905品番G-G03-B-21
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)20バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする