G-G06-3-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976923

 

G-G06-3-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976923
G-G06-3-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976923
G-G06-3-21 油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47976923

油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)120接続方式ガスケット取付形注文コード47976923品番G-G06-3-21
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)120バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする