NACHI(不二越)
油圧バルブ (G)レデューシング(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
280
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47976941
品番
G-G10-3-21
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
280
バルブ種類
圧力制御弁