NACHI(不二越)
油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
30
注文コード
47976957
品番
GR-G01-A1-20
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁