仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号NPNトランジスタ、ONSemiconductor
幅(mm)5.5
ピン数(ピン)3
パッケージTPFA
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)160
最大パワー消費(W)15
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)180
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1.5
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン80
最大動作周波数(MHz)120