※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 200形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47979391
品番
N230
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
270
幅B(mm)
45
質量(g)
11700
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2200
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2800
基本動定格荷重Cr(N)
375000
基本静定格荷重Cor(N)
490000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方