仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.シングル抵抗デジタルトランジスタ、ONSemiconductor
幅(mm)1.7
ピン数(ピン)3
入力抵抗4.7kΩ
パッケージSOT346(SC59)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50
抵抗比なし
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.25
トランジスタ構成シングル
最大連続コレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン160