※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47979696 品番 NF328
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
内径d(Φmm)140 外径D(Φmm)300 幅B(mm)62 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400 基本動定格荷重Cr(N)595000 基本静定格荷重Cor(N)745000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする